3gth7 | 鑄鐵桿 65-45-12 1 1/2 英吋直徑X 6 英尺長 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 3GTH7 鑄鐵桿 65-45-12 1 1/2 英寸直徑 x 6 英尺長度 | AC9HWM

APPROVED VENDOR 3GTH7 鑄鐵桿 65-45-12 1 1/2 英寸直徑 x 6 英尺長

貨號:AC9HWM 型號:3GTH7
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$9,835 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒材
合金類65-45-12
直徑1.5“
直徑公差+ 0.071 / + 0.119“
未拋光
硬度量表BHN
總長:6"
長度公差+/- 6.000英寸
材料鑄鐵
脾氣演員表
類別一般用途
典型硬度156年到217年
典型拉伸強度65,000 PSI
典型屈服強度45,000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 16.87
船高(厘米)3.81
船長(厘米)182.88
船寬(厘米)3.81
HS代碼7207200075
原產地US

產品型號

產品型號直徑直徑公差總長:長度公差典型硬度價錢
批准供應商 3ANJ8 鑄鐵桿 65-45-12 2 英寸直徑 x 3 英尺長 | AC8JCR 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119“3ft。+/- 3.000英寸156年到217年新台幣4,421元
批准供應商 3ANK1 鑄鐵桿 65-45-12 3 英寸直徑 x 3 英尺長 | AC8JCT 3ANK13"+ 0.088 / + 0.148“3ft。+/- 3.000英寸153年到207年新台幣15,506元
批准供應商 3ANP9 鑄鐵桿 65-45-12 1 1/2 英寸深 x 1 英尺長 | AC8JDJ 3ANP91.5“+ 0.071 / + 0.119“1"+/- 1.000英寸156年到217年新台幣1,888元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 3GTH7 鑄鐵桿 65-45-12 1 1/2 英寸直徑 x 6 英尺長
新台幣9,835元 /單元