項目 | 無心回合 |
合金類 | 1045 |
直徑 | 1.75“ |
直徑公差 | + 0.0000 / -0.0015“ |
完 | 車削,磨光和拋光 |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +/- 3.000英寸 |
材料 | 碳素鋼 |
脾氣 | 冷加工 |
類別 | 精密 |
典型拉伸強度 | 90,000 PSI |
典型屈服強度 | 59,000 PSI |
船重(kg) | 11.24 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7228100060 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 直徑 | 直徑公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3ANF9 | 1.5“ | + 0.0000 / -0.0010“ | 新台幣3,946元 |