得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鋸齒狀法蘭防鬆螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 鍍鋅 |
法蘭直徑。 | 37機構/ 64“ |
法蘭厚度 | 0.040“ |
級 | 2 |
身高 | 15機構/ 64“ |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | C45最小表面 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 十六進制 |
信號寬度 | 7機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |