APPROVED VENDOR 3KXV2 實用車鋼 18 長 x 24 瓦 200 磅容量
貨號:AC9WEH
型號:3KXV2
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電焊車 |
可調增量 | 2" |
每層容量 | 66磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪類型 | (4) 旋轉,(2) 帶鎖 |
顏色 | 黃 |
中底架距離 | 14.75“ |
貨架之間的距離 | (上)變化,(下)14-3/4" |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 20 |
包括手柄 | 沒有 |
唇高 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 26至42“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 18“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 18.91 |
船高(厘米) | 56.39 |
船長(厘米) | 64.26 |
船寬(厘米) | 48.51 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |