得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 組合乳頭 |
倒鉤尺寸 | 3/4 |
夾鉗類型 | 雙螺栓或帶 |
裝修風格 | 直行 |
六角頭尺寸(英寸) | 3機構/ 4“ |
軟管ID | 3機構/ 4“ |
材料 | 電鍍鋼 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
螺紋尺寸 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | (不適用) |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7307290030 |
原產地 | TW |