項目 | 橡膠墊圈 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 60A+/-5 |
伸長 | 企業排放佔全球 250% |
內部Dia。 (一種) | 3機構/ 4“ |
材料 | SBR,BUNA-S |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
外直徑。 (B) | 1-5 / 8“ |
整體厚度 | 5機構/ 16“ |
面板孔直徑(E) | 1-3 / 32“ |
面板厚度 | 1機構/ 16“ |
拉伸強度 | 870 PSI |
類別 | 風格1的 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |