項目 | 橡膠墊圈 |
AN 931號 | 12-23 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 50A+/-5 |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
內部Dia。 (一種) | 3機構/ 4“ |
材料 | 丁腈橡膠/丁腈橡膠 |
最高 溫度 | 225 F |
最小 溫度 評分 | -35 華氏度 |
MS 35489編號 | 21 |
外直徑。 (B) | 1-13 / 16“ |
整體厚度 | 3機構/ 8“ |
面板孔直徑(E) | 1-7 / 16“ |
面板厚度 | 1機構/ 16“ |
拉伸強度 | 870 PSI |
類別 | 軍事規格 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |