得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 聚苯乙烯 |
容量 | 120mL |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 50mm |
畢業範圍 | 100mL |
身高 | 87mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 38-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 2.47 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 51.82 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |