項目 | 預先清洗的罐子 |
基本材料 | 玻璃 |
主體材料 | 第三類玻璃 |
容量 | 1,000mL / 32盎司 |
課程 | 2000 |
瓶蓋顏色 | 白/藍 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
畢業範圍 | 未指定 |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 89-400 毫米 |
三方圈 | 直邊 |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 7017905000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 課程 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRU6 | 125mL | 2000 | 58-400 毫米 | 直邊 | 新台幣5,767元 | ||
3TRU8 | 250mL / 8盎司 | 2000 | 70-400 毫米 | 直邊 | 新台幣2,560元 | ||
3TRV1 | 250mL / 8盎司 | 3000 | 70-400 毫米 | 直邊 | 新台幣4,031元 | ||
3UCX6 | 125mL / 4盎司 | 2000 | 58-400 毫米 | 直邊 | 新台幣5,056元 | ||
3UCX9 | 125mL / 4盎司 | 3000 | 58-400 毫米 | 直邊 | 新台幣7,247元 | ||
3UCY9 | 500mL / 16盎司 | 2000 | 89-400 毫米 | 直邊 | 新台幣3,409元 | ||
3UCZ3 | 500mL / 16盎司 | 3000 | 89-400 毫米 | 直邊 | 新台幣4,587元 |