項目 | 預洗瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
主體材料 | 第三類玻璃 |
容量 | 250mL / 8盎司 |
課程 | 3000 |
瓶蓋顏色 | 白/藍 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 2.625“ |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 4.625“ |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 45-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 5.01 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 7017905000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 三方圈 | 容量 | 課程 | 瓶蓋顏色 | 直徑 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRR5 | 波士頓回合 | 125mL | 2000 | 白/藍 | - | - | 窄 | 22-400 毫米 | 新台幣4,299元 | ||
3TRR8 | 波士頓回合 | 1,000mL | 2000 | 白/藍 | - | - | 窄 | 33-400 毫米 | 新台幣3,213元 | ||
3TRT2 | 波士頓回合 | 125mL | 2000 | 琥珀 | - | - | 窄 | 22-400 毫米 | 新台幣4,282元 | ||
3TRT8 | 波士頓回合 | 500mL | 2000 | 琥珀 | - | - | 窄 | 28-400 毫米 | 新台幣2,877元 | ||
3TRU4 | 波士頓回合 | 1,000mL | 2000 | 琥珀 | - | - | 窄 | 33-400 毫米 | 新台幣3,464元 | ||
3UDD3 | 圓形 | 125mL / 4盎司 | 2000 | 白/藍 | 2.125“ | 3.75“ | 寬 | 38-400 毫米 | 新台幣4,539元 | ||
3UDD6 | 圓形 | 125mL / 4盎司 | 3000 | 白/藍 | 2.125“ | 3.75“ | 寬 | 38-400 毫米 | 新台幣7,336元 |