項目 | 預洗瓶 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 500mL |
課程 | 3000 |
瓶蓋顏色 | 皮膚護理 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 73mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 164mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 55mm |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 課程 | 瓶蓋顏色 | 直徑 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRK8 | 125mL | 2000 | 白/藍 | - | - | 窄 | 20-410 毫米 | 新台幣2,910元 | ||
3TRL2 | 250mL | 2000 | 白/藍 | - | - | 窄 | 24-410 毫米 | 新台幣3,656元 | ||
3TRL5 | 500mL | 2000 | 白/藍 | - | - | 窄 | 28-410 毫米 | 新台幣1,981元 | ||
3TRL8 | 1,000mL | 2000 | 白/藍 | - | - | 窄 | 28-410 毫米 | 新台幣2,269元 | ||
3TRV9 | 125mL | 2000 | 皮膚護理 | 51mm | 99mm | 窄 | 24mm | 新台幣8,130元 | ||
333004 | 125mL | 3000 | 皮膚護理 | 51mm | 99mm | 窄 | - | 新台幣9,922元 | ||
3TRW4 | 125mL | 2000 | 皮膚護理 | 51mm | 97mm | 寬 | 38mm | 新台幣8,642元 |