APPROVED VENDOR 3XTJ6 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK
貨號:AD3BQJ
型號:3XTJ6
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | U型螺栓 |
完 | 樸素 |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
內部長度 | 2.25“ |
內寬 | 3機構/ 4“ |
材料 | 304不銹鋼 |
螺紋長度 | 1.5“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |