40-15250-24x24p | 0.25-24-24x13p 泡棉板背膠 441 X XNUMX X XNUMX 吋 | XNUMXcXNUMX | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
批准供應商 40-15250-24X24P 泡沫板背膠 0.25 x 24 x 24 英寸 | AA4RHR 13C441

APPROVED VENDOR 40-15250-24X24P 泡沫板背膠 0.25 x 24 x 24 英寸

有現貨
貨號:AA4RHR 型號:40-15250-24X24P交叉編號:13C441

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$4,337 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目泡沫板
背襯類型膠粘劑背面
顏色黑色
密度15磅/英尺3
平滑
硬度@ 25%變形5 PSI
總長:24“
長度公差“ +/- 1/16
材料Poron微孔聚氨酯
拉伸極限企業排放佔全球 160%
溫度。 範圍-40DF至194DF
拉伸強度70 PSI
厚度0.25“
厚度公差企業排放佔全球 10%
類別高性能
信號寬度24“
寬度公差“ +/- 1/16

送貨信息:

船重(kg) 0.56
船高(厘米)15.24
船長(厘米)62.23
船寬(厘米)62.23
HS代碼3921190000
原產地US

產品型號

產品型號厚度公差背襯類型密度信號寬度硬度@ 25%變形總長:拉伸極限拉伸強度價錢
批准供應商 30-15188-12X12 聚氨酯泡沫板 0.188 x 12 x 12 英寸 | AA4GUA 12M687 30-15188-12X12企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺312“5 PSI12“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣1,067元
批准供應商 30-15188-24X24 聚氨酯泡沫板 0.188 x 24 x 24 英寸 | AA4GUB 12M688 30-15188-24X24企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺324“5 PSI24“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣2,385元
批准供應商 30-15188-54X36 聚氨酯泡沫板 0.188 x 54 x 36 英寸 | AA4GUC 12M689 30-15188-54X36企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺354“5 PSI36“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣8,687元
批准供應商 30-15188-12X12P 泡沫板背膠 0.188 x 12 x 12 英寸 | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P企業排放佔全球 10%膠粘劑背面15磅/英尺312“5 PSI12“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣1,305元
批准供應商 30-15188-24X24P 泡沫板背膠 0.188 x 24 x 24 英寸 | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P企業排放佔全球 10%膠粘劑背面15磅/英尺324“5 PSI24“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣2,969元
批准供應商 30-15188-54X36P 泡沫板背膠 0.188 x 54 x 36 英寸 | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P企業排放佔全球 10%膠粘劑背面15磅/英尺354“5 PSI36“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣10,530元
批准供應商 30-15250-12X12 聚氨酯泡沫板 0.25 x 12 x 12 英寸 | AA4GUG 12M693 30-15250-12X12企業排放佔全球 10%樸素15磅/英尺312“5 PSI12“企業排放佔全球 160%70 PSI新台幣1,409元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 40-15250-24X24P 泡沫板背膠 0.25 x 24 x 24 英寸
新台幣4,337元 /單元