APPROVED VENDOR 4058-2500-SL 拇指螺絲 1/4-20X2 1/2 L,5PK
貨號:AB3AKD
型號:4058-2500-SL交叉編號:1RA33
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲 |
課程 | 2A |
光驅類型 | 開槽 |
驅動尺寸 | 3機構/ 64“ |
完 | 鈍化 |
頭戴 | 1" |
頭高 | 3機構/ 16“ |
頭厚度 | 0.218“ |
頭型 | 滾花 |
頭寬 | 7機構/ 32“ |
總長: | 2.5“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B85至B95 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 80,000 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318158082 |
原產地 | US |