得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 拇指螺母 |
基本直徑 | 1機構/ 4“ |
基礎高度 | 1機構/ 4“ |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | #4-40 |
完 | 鈍化 |
級 | 18-8 |
頭戴 | 1機構/ 2“ |
頭高 | 1機構/ 8“ |
身高 | 3機構/ 8“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
螺母類型 | 圓形滾花拇指螺母 |
總高度 | 3機構/ 8“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1機構/ 4“ |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 圓滾花式1 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | US |