APPROVED VENDOR 44938 螺紋桿平原 5/8-08x6 英尺
貨號:AE3JRW
Model: 44938,en交叉參考:5DPY0
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$999 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 2G |
完 | 樸素 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 6ft。 |
洛氏硬度 | B70 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-08 |
螺紋類型 | 頂點 |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7318155051 |
原產地 | US |