APPROVED VENDOR 45515 螺紋桿不銹鋼 7/16-14x6 英尺
貨號:AD9ENT
Model: 45515,en交叉參考:4RDJ5
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$1,520 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
完 | 樸素 |
材料 | 304不銹鋼 |
總長度 | 6ft。 |
洛氏硬度 | B85 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 75,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 7 / 16-14 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 1.12 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.12 |
HS代碼 | 7318155030 |
原產地 | US |