得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 全螺紋螺柱 |
課程 | 1A |
完 | 樸素 |
材料 | 304不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 75,000 PSI |
總長度 | 3.5“ |
洛氏硬度 | B85 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.55 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 7318155030 |
原產地 | US |