項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管ID | 沒有 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 25ft。 |
軟管出口(英寸) | 1機構/ 4“ |
鎖存器 | 防震,自鎖 |
最大。 壓力 | 500 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 12.625“ |
總長度 | 5.375“ |
總寬度 | 12.875“ |
捲盤入口 | 3/8“(F)NPT |
密封類型 | 良好 |
旋轉材質 | 重鉻酸鋅/鋼 |
船重(kg) | 7.4 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4400 奧普1 | 1機構/ 4“ | 35ft。 | 5.5“ | 新台幣12,832元 |