項目 | 內閣多莉 |
腳輪直徑 | 2" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 3機構/ 4“ |
顏色 | 黑色 |
負載能力 | 500磅。 |
腳輪數量 | 4 |
平台高度 | 4" |
平台長度 | 8" |
平台材質 | 鐵件 |
平颱風格 | V型槽 |
平台寬度 | 8" |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台長度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 平台材質 | 平颱風格 | 平台寬度 | 腳輪寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UFC5 | 36.5“ | 3" | 聚丙烯 | 鐵件 | 堅固,唇向上 | 18.5“ | - | 灰色 | 新台幣4,026元 | ||
1UFC6 | 36.5“ | 3" | 聚丙烯 | 鐵件 | 堅固,唇向上 | 18.5“ | - | 砂色 | 新台幣4,026元 | ||
1UFC7 | 36.5“ | 3" | 聚丙烯 | 鐵件 | 堅固,唇向上 | 18.5“ | - | 黑色 | 新台幣4,026元 | ||
1UFC8 | 36.5“ | 3" | 聚丙烯 | 鐵件 | 堅固,唇向上 | 24.5“ | - | 灰色 | 新台幣4,864元 | ||
1UFD1 | 36.5“ | 3" | 聚丙烯 | 鐵件 | 堅固,唇向上 | 24.5“ | - | 黑色 | 新台幣4,864元 | ||
2TUR9 | 8.75“ | 2" | 聚氨酯 | 鋁 | 嵌入式平台 | 8.75“ | 3機構/ 4“ | 紅 | 新台幣9,678元 | ||
2TUT1 | 7.75“ | 2" | 聚氨酯 | 鋁 | 嵌入式口袋 | 6.5“ | 3機構/ 4“ | 紅 | 新台幣9,267元 |