項目 | 托盤 |
顏色 | 藍色 |
動載能力 | 4,000磅。 |
身高 | 6 3機構/ 5“ |
總長: | 48“ |
材料 | 部分回收的HDPE |
托盤輸入 | 全四路 |
托盤類型 | 可堆疊 |
靜載能力 | 30,000磅。 |
信號寬度 | 48“ |
船重(kg) | 23.59 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 3923900080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 動載能力 | 身高 | 總長: | 材料 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MCR9G | 黑色 | 2200磅。 | 6" | 48“ | 高密度原生聚乙烯 | 6,600磅。 | 40“ | - | 詢價
| |
1MCT4G | 灰色 | 2200磅。 | 6" | 48“ | 高密度原生聚乙烯 | 8,000磅。 | 48“ | - | 詢價
| |
1MCT5G | 黑色 | 2200磅。 | 6" | 48“ | 高密度原生聚乙烯 | 6600磅。 | 40“ | - | 詢價
| |
1MCT8G | 灰色 | 3790磅。 | 6" | 48“ | 高密度原生聚乙烯 | 4,400 | 40“ | - | 詢價
| |
1MCT9G | 藍色 | 2200磅。 | 5" | 48“ | 高密度原生聚乙烯 | 4,000磅。 | 40“ | - | 詢價
| |
1單片機1G | 銀色 | - | 6" | 48“ | 擠壓鋁 | 6,000磅。 | 42“ | 新台幣20,443元 | ||
1單片機2G | 銀色 | - | 6" | 48“ | 擠壓鋁 | 6,000磅。 | 48“ | 新台幣25,211元 |