扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR 494125-PG Hex Cap Screw Grade A 5/8-11 X 4, 25PK | AB9CTG 2BU95

APPROVED VENDOR 494125-PG A 級六角頭螺釘 5/8-11 X 4, 25PK

有現貨
貨號:AB9CTG 型號:494125-PG交叉編號:2BU95

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$391 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸5 / 8“-11
直徑5機構/ 8“
鍍鋅
A
頭高27機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬15機構/ 16“
頭下長度4"
材料低碳鋼
Min.最小Thread Length螺紋長度1-1 / 2“
筆芯2BU95
洛氏硬度HRB 69至100
測量系統英寸
拉伸強度60,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度1.5“
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 4.48
船高(厘米)10.92
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)14.48
HS代碼7318158069
原產地CA

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑頭高頭寬頭下長度筆芯價錢
批准供應商 494142-PG A 級六角頭螺釘 3/4-10 x 2 - 20 件裝 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4“-103機構/ 4“鍍鋅A1機構/ 2“1.125“2"-新台幣1,356元
批准供應商 494406-PG A 級六角頭螺釘 1/4-20 x 7 - 100 件裝 | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4“-201機構/ 4“鍍鋅A11機構/ 64“7機構/ 16“7"-新台幣3,432元
詢價
批准供應商 494064-PG A 級六角頭螺釘 1/4-20 x 8 - 100 件裝 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4“-201機構/ 4“鍍鋅A11機構/ 64“7機構/ 16“8"-新台幣3,616元
批准供應商 494436-PG A 級六角頭螺釘 5/16-18 x 7 - 50 件裝 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16“-185機構/ 16“鍍鋅A7機構/ 32“1機構/ 2“7"-新台幣2,244元
批准供應商 494258-PG A 級六角頭螺釘 5/16-18 x 8 - 50 件裝 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16“-185機構/ 16“鍍鋅A7機構/ 32“1機構/ 2“8"-新台幣1,903元
詢價
批准供應商 494068-PG A 級六角頭螺釘 3/8-16 x 7-1/2 - 50 件裝 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8“-163機構/ 8“鍍鋅A1機構/ 4“9機構/ 16“7.5“-新台幣2,527元
詢價
批准供應商 494071-PG A 級六角頭螺釘 3/8-16 x 9 - 50 件裝 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8“-163機構/ 8“鍍鋅A1機構/ 4“9機構/ 16“9"-新台幣3,186元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 494125-PG A 級六角頭螺釘 5/8-11 X 4, 25PK
新台幣391元 /盒