APPROVED VENDOR 49Y120 收貨台/商店台 300 磅。 23-1/5 英寸
項目:AD6RLN
型號:49Y120
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 收貨/售貨台 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
門櫃高度 | 28-3 / 5“ |
門櫃寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 21 |
負載能力 | 300磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
門數 | 1 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 1 |
總高度 | 49“ |
總長度 | 23 1機構/ 5“ |
總寬度 | 26 1機構/ 5“ |
船重(kg) | 31.98 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |