APPROVED VENDOR 49Y121 壁掛式 150 磅23-1/5 英寸
有現貨
貨號:AD6RLP
型號:49Y121
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$9,588 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壁掛 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 21 |
負載能力 | 150磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
門數 | 0 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 0 |
總高度 | 11 4機構/ 5“ |
總長度 | 23 1機構/ 5“ |
總寬度 | 24.25“ |
船重(kg) | 31.98 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | CN |