得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角防鬆螺母 |
基本材料 | 不銹鋼 |
可比 | A2不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 15mm |
級 | A2 |
身高 | 8.4mm |
材料 | 18-8不銹鋼 |
螺母類型 | 洗牙器鎖緊螺母 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 粗 |
類別 | 帶洗牙器 |
墊圈外徑 | 15mm |
信號寬度 | 13mm |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318160030 |
原產地 | TW |