得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 翼堅果 |
基本材料 | 鋅合金 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 鋅 |
法蘭直徑。 | 7機構/ 16“ |
身高 | 19機構/ 32“ |
材料 | 鋅壓鑄 |
螺母類型 | 翼螺母尼龍插件 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 尼龍插入 |
翼展 | 1-1 / 4“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |