得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鍋爐量規 |
Case 外殻 | 方形 |
錶殼顏色 | 黑色 |
錶殼高度 | 3-11 / 16英寸 |
外殼材料 | 鐵件 |
錶殼寬度 | 3-11 / 16英寸 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
壓力範圍 | 0至1400 kPa |
插座材質 | 黃銅 |
莖長 | 2.06“ |
溫度 準確性 | + /-3% |
溫度。 範圍 | 80至320 F |
管材 | 青銅 |
工作寬度 | 玻璃 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |