項目 | 複合量規 |
準確性 | +/- 3-2-3% |
錶殼顏色 | 藍色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
顏色 | 藍色 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
錶盤尺寸 | 2.5“ |
直徑 | 2.5“ |
量規類型 | 製冷歧管 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 30“ Hg Vac至120/250 psi |
最小畢業 | 5英寸汞柱,2磅/平方英寸 |
插座材質 | 黃銅 |
管材 | 青銅 |
工作壓力 | 30英寸汞柱至250 PSI |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鏡頭材質 | 準確性 | 錶殼顏色 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 最小畢業 | 插座材質 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A483 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 30英寸汞柱到0 | 1英寸汞柱,0.5磅/平方英寸 | 黃銅 | 青銅 | 新台幣5,978元 | ||
11A493 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 30英寸汞柱至60磅/平方英寸 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 黃銅 | 青銅 | 新台幣3,487元 | ||
11A494 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 30“ Hg Vac至300 psi | 1 Hg,1 psi” | 黃銅 | 青銅 | 新台幣5,978元 | ||
11A509 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至200度F | 30英寸汞柱至60磅/平方英寸 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 黃銅 | 青銅 | 新台幣9,537元 | ||
11A511 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至200度F | 30“ Hg Vac至150 psi | 2英寸汞柱,5磅/平方英寸 | 黃銅 | 青銅 | 新台幣9,537元 | ||
4差價合約5 | 聚碳酸酯 | +/- 3-2-3% | 藍色 | -40度至150度F | 30“ Hg Vac至120/350 psi | 5英寸汞柱,2磅/平方英寸 | 黃銅 | 青銅 | - | 詢價
| |
4CFR3 | 丙烯酸樹脂 | +/- 3-2-3% | 銀色 | -40度至140度F | 30“ Hg Vac至30 psi,-100至200 kPa | 2英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 新台幣2,123元 |