得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 堅果 |
基本材料 | 鐵件 |
孔中心到面板邊緣 | 0.760至0.800“ |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
面板厚度 | 0.025至0.150“ |
材料 | 彈簧鋼 |
螺母類型 | U型彈簧螺母 |
三方圈 | U |
測量系統 | 英寸 |
厚度 | 0.017“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 多線程 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |