項目 | 煙斗 |
連線設定 | 兩端都有螺紋 |
總長: | 18“ |
材料 | 紅黃銅 |
外直徑。 | 2機構/ 3“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力 | 250 PSI |
活動行程 | 80 |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
類別 | 安排80 |
船重(kg) | 0.55 |
船高(厘米) | 1.71 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 1.71 |
HS代碼 | 7411211000 |
原產地 | CN |
型號 | 連線設定 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 壓力 | 活動行程 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRT5 | 兩端都有螺紋 | 18“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 250 PSI | 80 | 安排80 | 新台幣1,481元 | |
4DRT7 | 兩端都有螺紋 | 18“ | 13機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 250 PSI | 80 | 安排80 | 新台幣2,456元 | |
4DRT8 | 兩端都有螺紋 | 18“ | 1" | 3機構/ 4“ | 250 PSI | 80 | 安排80 | 新台幣2,968元 | |
4DRU3 | 兩端都有螺紋 | 18“ | 2.375“ | 2" | 250 PSI | 80 | 安排80 | - | 詢價
|
4DRU6 | 兩端都有螺紋 | 24“ | 2機構/ 3“ | 3機構/ 8“ | 250 PSI | 80 | 安排80 | 新台幣2,327元 | |
4DRU7 | 兩端都有螺紋 | 24“ | 13機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 250 PSI | 80 | 安排80 | 新台幣3,148元 | |
4DRU8 | 兩端都有螺紋 | 24“ | 1" | 3機構/ 4“ | 250 PSI | 80 | 安排80 | 新台幣3,826元 |