項目 | 軟管總成 |
編織材料 | 不銹鋼 |
直徑 | 3機構/ 16“ |
動態最小值彎曲半徑(英寸) | 2 |
配件類型 | 黃銅接頭MNPT |
軟管材質 | PTFE |
總長: | 24“ |
最高 溫度 | 450 F |
最高 工作壓力 | 3000 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
靜態最小值彎曲半徑(英寸) | 2 |
類別 | 光滑孔 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8307106000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 動態最小值彎曲半徑(英寸) | 配件類型 | 總長: | 最高 工作壓力 | 管道尺寸 | 靜態最小值彎曲半徑(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DXP5 | 3機構/ 16“ | 2 | 黃銅接頭MNPT | 12“ | 3000 PSI | 1機構/ 8“ | 2 | 新台幣1,119元 | |
4DXP6 | 3機構/ 16“ | 2 | 黃銅接頭MNPT | 18“ | 3000 PSI | 1機構/ 8“ | 2 | 新台幣1,166元 | |
4DXP8 | 3機構/ 16“ | 2 | 黃銅接頭MNPT | 36“ | 3000 PSI | 1機構/ 8“ | 2 | 新台幣1,430元 | |
4DXP9 | 3機構/ 16“ | 2 | 黃銅接頭MNPT | 48“ | 3000 PSI | 1機構/ 8“ | 2 | 新台幣1,592元 | |
4DXR1 | 3機構/ 16“ | 2 | 黃銅接頭MNPT | 60“ | 3000 PSI | 1機構/ 8“ | 2 | 新台幣1,336元 | |
4DXR2 | 5機構/ 16“ | 4 | 黃銅接頭MNPT | 12“ | 2500 PSI | 1機構/ 4“ | 4 | 新台幣1,355元 | |
4DXR3 | 5機構/ 16“ | 4 | 黃銅接頭MNPT | 18“ | 2500 PSI | 1機構/ 4“ | 4 | 新台幣1,492元 |