項目 | 鉤 |
顏色 | 紅 |
完 | 鋅 |
鉤型 | 實用 |
材料 | 乙烯基塗層鋼 |
開孔尺寸 | 3" |
總長度 | 6.875“ |
投影 | 4.125 |
類別 | 紅色乙烯基塗層 |
信號寬度 | 1" |
工作負荷限制 | 80磅。 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8302500000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 投影 | 顏色 | 深度 | 信號寬度 | 工作負荷限制 | 完 | 硬體規格 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERV7 | 2-13 / 50“ | 紅 | - | 1" | 100磅。 | 鋅 | - | 乙烯基塗層鋼 | 新台幣187元 | ||
4ERV8 | 3.75 | 紅 | - | 1" | 80磅。 | 鋅 | - | 乙烯基塗層鋼 | 新台幣224元 | ||
4ERV9 | 6.25 | 紅 | - | 1" | 40磅。 | 鋅 | - | 乙烯基塗層鋼 | 新台幣308元 | ||
4ERW2 | 5.875 | 紅 | - | 2.12“ | 10磅。 | 鋅 | - | 乙烯基塗層鋼 | - | 詢價
| |
4HDW1 | - | 白色 | 4.25“ | 1 1機構/ 16“ | 50磅。 | 白色粉末塗層 | 不包括 | 鐵件 | 新台幣247元 | ||
4HDW2 | - | 白色 | 6.5“ | 1 1機構/ 16“ | 50磅。 | 白色粉末塗層 | 不包括 | 鐵件 | 新台幣290元 | ||
4HDW3 | - | 白色 | 10-45 / 64“ | 1 1機構/ 16“ | 50磅。 | 白色粉末塗層 | 不包括 | 鐵件 | 新台幣337元 |