扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4FLR9 壓力表測試 1-1/2 英寸 | AD7MZH

APPROVED VENDOR 4FLR9 壓力表測試 1-1/2 英寸

有現貨
貨號:AD7MZH 型號:4FLR9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$435 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
準確性+/- 3-2-3%
錶殼顏色黑色
外殼材料ABS塑料
連接位置降低
連接尺寸1 / 8“NPT
錶盤尺寸1.5“
量規類型測試
鏡頭材質丙烯酸樹脂
工作溫度 範圍-40度至150度F
範圍0 至 2000 psi、14,000 kPa
環材料壓接不銹鋼
最小畢業50 PSI
插座材質黃銅
管材青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)6.1
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)3.05
HS代碼9026208000
原產地CN

產品型號

產品型號鏡頭材質準確性錶殼顏色工作溫度 範圍範圍環材料最小畢業插座材質價錢
批准供應商 11A485 壓力表工藝 4-1/2 英寸 | AA2TMN 11A485玻璃+ /-0.5%黑色-40度至140度F0至30 psi-0.2 PSI黃銅新台幣6,927元
批准供應商 11A486 壓力表工藝 4-1/2 英寸 | AA2TMP 11A486玻璃+ /-0.5%黑色-40度至140度F0至60 psi-0.5 PSI黃銅新台幣614元
批准供應商 11A491 壓力表工藝 4-1/2 英寸 | AA2TMV 11A491玻璃+ /-0.5%黑色-40度至140度F0至600 psi-5 PSI黃銅新台幣571元
批准供應商 11A495 壓力表工藝 4-1/2 英寸 | AA2TMZ 11A495玻璃+ /-0.5%黑色-40度至140度F0至400 psi-5 PSI黃銅新台幣1,120元
批准供應商 11A497 壓力表工藝 4-1/2 英寸 | AA2TNB 11A497聚碳酸酯+ /-0.5%黑色-40度至140度F0至60 psi-0.5 PSI黃銅新台幣7,392元
批准供應商 11A521 壓力表工藝 6 英寸 0-600psi | AA2TPB 11A521玻璃+ /-0.5%黑色-40度至200度F0至600 psi-5 PSI黃銅新台幣9,537元
批准供應商 11A524 壓力表工藝 4-1/2 英寸 | AA2TPE 11A524玻璃+ /-0.5%銀色-40度至140度F30英寸汞柱至100磅/平方英寸-1英寸汞柱,0.5磅/平方英寸黃銅新台幣6,257元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4FLR9 壓力表測試 1-1/2 英寸
新台幣435元 /單元