項目 | 真空計 |
準確性 | +/- 3-2-3% |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
錶盤尺寸 | 1.5“ |
量規類型 | 測試 |
鏡頭材質 | 丙烯酸樹脂 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 30至0“ Hg Vac,-100至0 kPa |
環材料 | 壓接不銹鋼 |
最小畢業 | 1“汞柱 |
插座材質 | 不銹鋼 |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 插座材質 | 錶殼顏色 | 外殼材料 | 管材 | 連接位置 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 量規類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4差價合約8 | 不銹鋼 | 銀色 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 降低 | 1 / 8“NPT | 1.5“ | 液體填充 | 新台幣1,239元 | ||
4CFN6 | 不銹鋼 | 銀色 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2" | 液體填充 | 新台幣1,702元 | ||
4CFR2 | 不銹鋼 | 銀色 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 2.5“ | 液體填充 | 新台幣2,123元 | ||
4CFU7 | 不銹鋼 | 銀色 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 上一頁 | 1 / 4“NPT | 3.5“ | 液體填充 | 新台幣2,815元 | ||
4FLT5 | 黃銅 | 黑色 | ABS塑料 | 青銅 | 降低 | 1 / 4“NPT | 2" | 測試 | 新台幣530元 | ||
4FLV4 | 黃銅 | 黑色 | ABS塑料 | 青銅 | 降低 | 1 / 4“NPT | 2.5“ | 測試 | 新台幣617元 | ||
4FLX3 | 黃銅 | 黑色 | ABS塑料 | 青銅 | 降低 | 1 / 4“NPT | 3.5“ | 測試 | 新台幣850元 |