項目 | 電磁閥 |
主體材料 | PVC |
體積係數 | 0.77 |
線圈外殼 | 防水 |
電氣連接 | 信息 |
Hz | 50 |
最高 流量 | 28加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4 |
手術 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 15機構/ 64“ |
總高度 | 5.031“ |
總長度 | 3.625“ |
總寬度 | 2" |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 60 PSI |
密封材料 | 維通 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 VAC |
瓦 | 12 |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | IT |