APPROVED VENDOR 4GTF5 奶嘴紅色黃銅 1/2 x 11 英寸
商品名稱:AD7VYR
型號:4GTF5
得到它 可能 22, 星期三
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 22, 星期三
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 乳頭 |
連線設定 | 兩端都有螺紋 |
總長: | 11“ |
材料 | 紅黃銅 |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力 | 125 PSI |
活動行程 | 40 |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
類別 | 安排40 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7412200025 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 活動行程 | 連線設定 | 項目 | 溫度。 範圍 | 類別 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 1.25“ | 紅黃銅 | 1.5“ | - | 詢價
| |
10E695 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 4" | 紅黃銅 | 5機構/ 8“ | 新台幣9,799元 | ||
10E696 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 2" | 紅黃銅 | 2.125“ | 新台幣23,770元 | ||
10E697 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 2.5“ | 紅黃銅 | 1.875“ | 新台幣19,598元 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 關閉 | 紅黃銅 | - | 新台幣121元 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 1.5“ | 紅黃銅 | - | 新台幣138元 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 2" | 紅黃銅 | - | 新台幣152元 |