扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 4GTG2 螺紋接頭紅色黃銅 2 1/2 x 11 英吋 | AD7VYY

APPROVED VENDOR 4GTG2 奶嘴紅色黃銅 2 1/2 x 11 英寸

有現貨
貨號:AD7VYY 型號:4GTG2

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,132 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
連線設定兩端都有螺紋
總長:11“
材料紅黃銅
外直徑。2.875“
管道尺寸2.5“
壓力125 PSI
活動行程40
溫度。 範圍-20至400度F
類別安排40

送貨信息:

船重(kg) 2.23
船高(厘米)7.11
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)7.11
HS代碼7412200025
原產地CN

產品型號

產品型號活動行程連線設定項目溫度。 範圍類別總長:材料外直徑。價錢
批准供應商 10E694 奶嘴紅色黃銅 1-1/4 Npt - 25 件裝 | AA2DUQ 10E69440NPT管接頭-20至400度F乳頭1.25“紅黃銅1.5“-
詢價
批准供應商 10E695 奶嘴紅色黃銅 1/2 Npt - 25 件裝 | AA2DUR 10E69540NPT管接頭-20至400度F乳頭4"紅黃銅5機構/ 8“新台幣9,799元
批准供應商 10E696 奶嘴紅色黃銅 2 英寸 NPT - 25 件裝 | AA2DUT 10E69640NPT管接頭-20至400度F乳頭2"紅黃銅2.125“新台幣23,770元
批准供應商 10E697 奶嘴紅色黃銅 1-1/2 英寸 Npt - 25 件裝 | AA2DUU 10E69740NPT管接頭-20至400度F乳頭2.5“紅黃銅1.875“新台幣19,598元
批准供應商 1VGG3 螺紋接頭紅色黃銅 1/8 x 緊密螺紋 | AB3UWK 1VGG340NPT管接頭-20至400度F乳頭關閉紅黃銅-新台幣121元
批准供應商 1VGG5 螺紋接頭紅色黃銅 1/8 x 1 1/2 英寸螺紋 | AB3UWM 1VGG540NPT管接頭-20至400度F乳頭1.5“紅黃銅-新台幣138元
批准供應商 1VGG7 螺紋接頭紅色黃銅 1/8 x 2 英寸螺紋 | AB3UWP 1VGG740NPT管接頭-20至400度F乳頭2"紅黃銅-新台幣152元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4GTG2 奶嘴紅色黃銅 2 1/2 x 11 英寸
新台幣6,132元 /單元