項目 | 六角螺母螺栓鉤 |
門厚度 | 1" |
完 | 鋅 |
硬體規格 | 包含 |
鉤高 | 1" |
鉤型 | 實用 |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 轉螺絲進 |
開孔尺寸 | 15機構/ 16“ |
總長度 | 1" |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | #8-32 |
類別 | 一六角螺母 |
信號寬度 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318130060 |
原產地 | CN |
型號 | 門厚度 | 開孔尺寸 | 總長度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HDV4 | 1.25“ | 9機構/ 32“ | 1.187“ | 13機構/ 16“ | #10-24 | 3機構/ 4“ | 新台幣244元 | |
4HDV5 | 1.25“ | 11機構/ 32“ | 1 5機構/ 16“ | 15機構/ 16“ | #12-24 | 13機構/ 16“ | 新台幣324元 | |
4HDV6 | 1.5“ | 3機構/ 8“ | 1.625“ | 1" | 1 / 4-20 | 1" | 新台幣359元 | |
4HDV7 | 1.75“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 1.875“ | 5 / 16-18 | 1.12“ | 新台幣446元 | |
4HDV8 | 2.25“ | 5機構/ 8“ | 1.5“ | 2.25“ | 3 / 8-16 | 1 13機構/ 32“ | 新台幣675元 | |
4HDV9 | 3.75“ | 5機構/ 8“ | 1.375“ | 3.75“ | 3 / 8-16 | 1.5“ | 新台幣835元 |