APPROVED VENDOR 4HRJ1 自動泵電動 40 Gpm 1/4
有現貨
貨號:AD8BCN
型號:4HRJ1
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$77,450 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動滾筒泵 |
出料管長度 | 40“ |
排放管出口外徑尺寸 | 1" |
排放管材 | 聚丙烯 |
GPM | 40 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最高 石油GPM | 40 |
最高 水的GPM | 40 |
最高 頭 | 80英尺 |
最高 液體溫度 | 160學位F. |
最高 溫度 | 160學位F. |
最高 黏度 | 500 CPS |
最大頭 | 80英尺 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機類型 | 全封閉風扇冷卻 |
出口尺寸 | 1" |
段落 | 1 |
泵體材料 | 聚丙烯 |
RPM | 10,000 |
密封材料 | 無密封 |
吸管長度 | 40“ |
吸管出口外徑尺寸 | 2" |
吸管類型 | 離心式 |
電壓 | 115 VAC |
接液材料 | 聚丙烯,PTFE,PVDF,Viton |
船重(kg) | 9.07 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 142.24 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413110000 |
原產地 | US |