APPROVED VENDOR 4HRV2 視聽車 200 磅黑色18寸長
有現貨
貨號:AD8BEA
型號:4HRV2
得到它 可能 10, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$19,853 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動視聽車 |
內閣顏色 | 黑色 |
箱體材質 | 20 ga。 Steel鋼 |
每層容量 | 68磅。 |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
線長 | 15ft。 |
中底架距離 | 16.5“ |
上層和中層之間的距離 | 8" |
手柄 | 凹進的 |
腿色 | 黑色 |
腳材料 | 熱塑性樹脂 |
唇高 | 1機構/ 4“ |
負載能力 | 200磅。 |
出口數量 | 3 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 34“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 24“ |
架子顏色 | 黑色 |
貨架長度 | 18“ |
架子材質 | 熱塑性樹脂 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 21.15 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 9403704020 |
原產地 | US |