項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.245“ |
總長: | 6" |
材料 | 鋁 |
最大。 壓力 | 3224 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -452到400 F. |
類別 | 無縫 |
室壁厚度 | 0.065“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7608100030 |
原產地 | TW |
型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4NRX6 | 0.194“ | 1230 PSI | 1機構/ 4“ | 0.028“ | 新台幣1,214元 | 詢價
|
4NTC6 | 0.090“ | 4774 PSI | 3機構/ 16“ | 0.049“ | 新台幣1,362元 | 詢價
|
4NTC9 | 0.120“ | 4799 PSI | 1機構/ 4“ | 0.065“ | 新台幣1,326元 | 詢價
|
4新台幣2 | 0.215“ | 2903 PSI | 5機構/ 16“ | 0.049“ | 新台幣1,273元 | 詢價
|
4新台幣3 | 0.183“ | 3851 PSI | 5機構/ 16“ | 0.065“ | 新台幣1,660元 | 詢價
|
4新台幣5 | 0.277“ | 2431 PSI | 3機構/ 8“ | 0.049“ | 新台幣1,393元 | 詢價
|
4NTE5 | 0.62“ | 1621 PSI | 3機構/ 4“ | 0.065“ | 新台幣2,202元 | 詢價
|