得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 拉手 |
顏色 | 黑色 |
完 | 粉末塗層 |
抓地力 | 1" |
握把長度 | 5-21 / 64“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 鐵件 |
安裝孔中心到中心 | 6.5“ |
安裝類型 | 無螺紋通孔 |
投影 | 2.125“ |
螺絲尺寸 | #12 x 1-1 / 4“ |
垂直 安裝孔中心 到點擊率。 | 1-3 / 8“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8302416015 |
原產地 | CN |