APPROVED VENDOR 4RDN8 螺紋桿 B7 黃鋅 1-8x12 英尺
貨號:AD9EPY
型號:4RDN8
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$10,132 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 2A |
完 | 黃鋅 |
材料 | B7合金鋼 |
總長度 | 12ft。 |
洛氏硬度 | C35 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 125,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 1-8 |
螺紋類型 | UNC |
屈服強度 | 105,000 PSI |
船重(kg) | 12.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 365.76 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318155051 |
原產地 | US |