4rvu5 | Flat Washer 21/32 X 1 5/16 - Pk1800 | Raptor Supplies 台灣
APPROVED VENDOR 4RVU5 Flat Washer 21/32 X 1 5/16, 1800PK | AD9HEG

APPROVED VENDOR 4RVU5 平墊圈 21/32 X 1 5/16, 1800PK

有現貨
貨號:AD9HEG 型號:4RVU5

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$9,711 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目SAE墊圈
適合螺栓尺寸5機構/ 8“
內部Dia。21機構/ 32“
材料鐵件
外直徑。1 5機構/ 16“
洛氏硬度B49
尺寸5機構/ 8“
厚度3機構/ 32“
厚度公差+/- 0.025英寸
類別SAE

送貨信息:

船重(kg) 22.86
船高(厘米)11.43
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)27.94
HS代碼7318220000
原產地CN

產品型號

產品型號適合螺栓尺寸內部Dia。外直徑。包裝重量洛氏硬度尺寸厚度價錢
批准供應商 P45014-PG 平墊圈 Sae 鋼適合 1-1/8 英寸 - 50 件裝 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PG樸素1.125“1.187“2.25“5磅。--0.134“新台幣6,703元
詢價
批准供應商 P45015-PG 平墊圈 Sae 鋼適合 1-1/4 英寸 - 50 件裝 | AB9GUA 2DA75 P45015-PG樸素1.25“1-5 / 16“2.5“---0.165“新台幣10,164元
批准供應商 P45017-PG 平墊圈 Sae 鋼適合 1-1/2 英寸 - 25 件裝 | AB9GUB 2DA79 P45017-PG樸素1.5“1-9 / 16“3"---0.165“新台幣7,055元
批准供應商 4RXX7 平墊圈 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7樸素7機構/ 8“15機構/ 16“1.75“-B497機構/ 8“9機構/ 64“新台幣6,848元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4RVU5 平墊圈 21/32 X 1 5/16, 1800PK
新台幣9,711元 /盒