APPROVED VENDOR 4RWE7 犁頭螺栓 #3 3/4-10 X 2 1/4,140PK
貨號:AD9HGG
型號:4RWE7
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 犁螺栓 |
完 | 黃鋅 |
級 | 8 |
頭角 | 80度 |
頭戴 | 1.200“ |
頭高 | 0.581“ |
頭型 | #3半球形 |
總長: | 2.25“ |
材料 | 合金鋼 |
方形寬度 | 0.765“ |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
類別 | 沉頭方領 |
船重(kg) | 19.82 |
船高(厘米) | 11.63 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 7318152055 |
原產地 | KR |