APPROVED VENDOR 4RWL9 鬥齒螺栓 #7 1-8 X 5, 40PK
有現貨
貨號:AD9HJT
型號:4RWL9
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$26,657 /盒
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鬥齒犁螺栓 |
完 | 樸素 |
級 | 8 |
頭角 | 60度 |
頭戴 | 1.634“ |
頭高 | 0.616“ |
頭型 | #7帶鎖定鍵 |
鍵高 | 0.473“ |
總長: | 5" |
材料 | 合金鋼 |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
螺紋尺寸 | 1-8 |
類別 | 沉頭 |
船重(kg) | 20.52 |
船高(厘米) | 10.45 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 7318152055 |
原產地 | KR |