APPROVED VENDOR 4RXR2 六角螺母 8 級 2-4 1/2,17PK
有現貨
貨號:AD9HRC
型號:4RXR2
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$8,291 /盒
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 碳素鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 2-4-1 / 2“ |
完 | 樸素 |
級 | 8 |
身高 | 1.75“ |
材料 | 低碳鋼 |
螺母類型 | 六角螺母 |
物業類別 | 8 |
洛氏硬度 | C26到C36 |
尺寸 | 2至4 1/2 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 2-4 1/2英寸 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 飾品 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 17.27 |
船高(厘米) | 10.91 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |