項目 | Cross |
主體材料 | 鍍鋅鍛鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000華氏度時72磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1.25“ |
船重(kg) | 2.1 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TJH8 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1機構/ 4“ | - | 新台幣1,017元 | |
4TJH9 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 8“ | - | 新台幣892元 | |
4TJJ2 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 3機構/ 4“ | - | - | 詢價
|
4TJJ3 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1" | - | 新台幣2,600元 | |
4TJJ5 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 1.5“ | - | 新台幣4,700元 | |
4TJJ6 | 鍍鋅鍛鋼 | - | 3000華氏度時72磅/平方英寸 | 2" | - | 新台幣6,462元 | |
5P985 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 150 PSI | 新台幣393元 |