4tjk3 | 2tjk6 法蘭 XNUMX X XNUMX 英吋長紅黃銅 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4TJK3 法蘭 2 x 6 英寸長度紅色黃銅 | AD9LRJ

APPROVED VENDOR 4TJK3 法蘭 2 x 6 英寸長紅色黃銅

有現貨
貨號:AD9LRJ 型號:4TJK3

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,481 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目輪緣
主體材料紅黃銅
課程125
連接類型核不擴散條約
總長:6"
最大。 壓力125 PSI
孔數4
外直徑。2.375“
管道尺寸2"
溫度。 範圍-20度至400度F

送貨信息:

船重(kg) 1.55
船高(厘米)2.29
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)15.24
HS代碼7412200035
原產地CN

產品型號

產品型號總長:外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4TJJ7 法蘭 1/2 x 3 1/2 英寸長度 紅色黃銅 | AD9LRD 4TJJ73.5“53機構/ 64“1機構/ 2“新台幣1,307元
批准供應商 4TJJ9 法蘭 1 x 4 1/4 英寸長紅色黃銅 | AD9LRF 4TJJ94.25“1 1機構/ 3“1"新台幣2,705元
批准供應商 4TJK1 法蘭 1 1/4 x 4 5/8 英寸長度紅色黃銅 | AD9LRG 4TJK14.625“1-2 / 3“1.25“新台幣4,469元
批准供應商 4TJK2 法蘭 1 1/2 x 5 英寸長度紅色黃銅 | AD9LRH 4TJK25"1.187“1.5“新台幣5,865元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4TJK3 法蘭 2 x 6 英寸長紅色黃銅
新台幣8,481元 /單元