4tjp5 | 奶嘴 1 X 4 英吋長紅黃銅 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 4TJP5 奶嘴 1 x 4 英吋長紅色黃銅 | AD9LTQ

APPROVED VENDOR 4TJP5 奶嘴 1 x 4 英寸長紅色黃銅

有現貨
貨號:AD9LTQ 型號:4TJP5

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$769 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
連線設定英國標準 x 不擴散條約
總長:4"
材料紅黃銅
外直徑。1 1機構/ 3“
管道尺寸1"
壓力200 PSI
活動行程40
溫度。 範圍-20至400度F
類別乳頭

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)3.3
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)3.3
HS代碼7412200025
原產地CN

產品型號

產品型號外直徑。基本連接類型主體材料管道尺寸壓力活動行程無縫/焊接溫度。 範圍價錢
批准供應商 1CPL9 接頭 3/4 x 1 1/2 英寸黑鋼 | AA9EEQ 1CPL91.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣74元
批准供應商 1CPN1 螺紋接頭 3/4 x 2 英寸黑鋼 | AA9EER 1CPN11.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣89元
批准供應商 1CPN2 螺紋接頭 3/4 x 3 英寸黑鋼 | AA9EET 1CPN21.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣123元
批准供應商 1CPN3 螺紋接頭 3/4 x 4 英寸黑鋼 | AA9EEU 1CPN31.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接--
詢價
批准供應商 1CPN4 螺紋接頭 3/4 x 6 英寸黑鋼 | AA9EEV 1CPN41.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣208元
批准供應商 1CPN6 接頭 1 x 1 1/2 英寸黑鋼 | AA9EEX 1CPN61.315“一端螺紋黑鋼1"-80焊接-新台幣116元
批准供應商 1CPN7 奶嘴 1 x 2 英寸黑鋼 | AA9EEY 1CPN71.315“一端螺紋黑鋼1"-80焊接-新台幣123元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4TJP5 奶嘴 1 x 4 英寸長紅色黃銅
新台幣769元 /單元